グローブボックス/アイソレーター用ハイパロン CSM 手袋 薄0.4mm 8.5inch 長さ800mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 04565307 品番 97800Y8.5E45
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐薬品性、電離放射線、オゾン、UV耐性、優れた強度を有します。

仕様●材質:ハイパロン(CSM)●カフ径:10インチ(約254mm)●厚み0.4mm●ハンドサイズ:8.5インチ●平手(左右同一)●フランス製●長さ:800mm アズワン品番67-8740-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする