透過性細胞培養インサート

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 04567678 品番 230628
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥41,469
販売価格(税別)
37,699

2種類のメンブレン素材と4種類のポロシティにより、様々な生体内条件を再現できます。ウェル内の中央にインサートを配置することで、下部チャンバーへのピペットアクセスを可能にし、インサートと側壁間のウィッキングを防止。インサートは組織培養ウェル上部に吊り下げられ、共培養が可能。インサートメンブレンとウェル底部の両方で細胞を培養(非処理プレートは別売)、1μmと0.4μmのPETインサートは、透明なメンブレンで細胞がよく見える。PCメンブレンは細胞接着に最適、PETはイメージングと顕微鏡観察に最適、1μmと0.4μmの孔径は、細胞間相互作用と薬物輸送の研究に適しています。3.0μmと8.0μmの孔径は血管新生、遊走、走化性実験に最適

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 17.20mm×13.20mm×16.80mm アズワン品番67-8769-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする