NOCS Tuffcal 不透明色 NOCS 1010mm×1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●幅(mm):1010●長さ(m):1●厚み:50〜80μm●印刷適性:スクリーン印刷●溶剤系インクジェットプリント●耐候性:屋外5〜7年※保証値ではありません●糊色:透明●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂、粘着剤:アクリル系強粘着●コード番号:533-2657 注文コード04572429 品番6300038039
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,357 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など148種類から選べます 他の種類を見る

屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。

仕様●幅(mm):1010●長さ(m):1●厚み:50〜80μm●印刷適性:スクリーン印刷●溶剤系インクジェットプリント●耐候性:屋外5〜7年※保証値ではありません●糊色:透明●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂、粘着剤:アクリル系強粘着●コード番号:533-2657 アズワン品番67-8915-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする