※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
NPT 1/4-18
注文コード
04575076
品番
S-NPT 1/4-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・材質・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
62
寸法d(mm)
11
寸法k(mm)
9
寸法l(mm)
19.5
寸法l1(mm)
12.5
寸法lk(mm)
12
呼び
NPT 1/4-18
ねじの種類
NPT
山数
3山(食付)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
等級
ANSI G
溝数
4
外径の基準寸法(mm)
13.426