ダイノック ファインウッド FW-1276 ウォールナット 板柾

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04578765 品番6300043371
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥575,271 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):50●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-7567 アズワン品番67-8927-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする