SU-PO P2 M4×0.7 ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ねじの種類M 溝数3 04581482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-PO P2 M4×0.7 ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04581482 SU-PO P2 M4×0.7 ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04581482

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04581482 品番SU-PO P2 M4×0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥845
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さ(mm)13 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理OX(酸化処理) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 トラスコ品番116-8371 形状M6以下は突き出しセンタになります。 刃径M4 ピッチ(mm)0.7 等級P2 ねじ径M4 溝数3 全長L(mm)52 ねじの種類M タップの種類ポイントタップ タップの等級P級 食付き部の山数5山 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 シャンク径d(Φmm)5 首下長l1(mm)21 寸法k(mm)4 寸法Lk(mm)7 ねじ長さl(mm)13 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04581482 SU-PO P2 M4×0.7 34691955 SU+SL P2 M4×0.7 ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 869 税込956 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
ステンレス板に
有限会社市川鉄工所 様

とても良く切れました
折れるかな?と思いましたが大丈夫でした

対象商品:
34691955
2024-06-25
用途:
加工工場作業時

切削工具はやっぱりメーカー物じゃないと駄目!

耐久時間が違います。

対象商品:
34691955
2018-10-13
用途:
ドア・建具の加工時に充電ドリルで使用。
株式会社エスケーサービス 様

切れ味最高です!
切削油を使い上手に使用すれば何年も使えます。

対象商品:
34691955
2016-10-14
用途:
ステンレス板材にBOXの取付け
建設業・工事業

下穴3.3mmで加工し此のタップを電ドルでスローで開けましたが
問題なく綺麗にタップを掛けられた。耐久性はまだわかりませんが
良いかなと思います。

対象商品:
34691955
2016-01-30
用途:
タップ加工
建設業・工事業

サクサク切れます。
OSG,YAMAWAと使用していますが即納で安価なので満足しています。
ハンドタップなので堅牢で重宝しています。

対象商品:
34691955
2015-03-30
用途:
タップ加工

もちもそこそこ、別に不満はない。

対象商品:
34691955
2014-10-17
用途:
ステンレスのタップ加工

ステンレスのTAP加工に使用するのに今まで色々使ってきましたがすぐ切れなくなりました。このTAPはほとんど、へたりません。今は全てのサイズが無いらしいのでロングTAPや全てのサイズを出してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする