曜日別特売
SU-PO P2 M6×1.0 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04581595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-PO P2 M6×1.0 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04581595
SU-PO P2 M6×1.0 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04581595

ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本ねじ径M6注文コード04581595品番SU-PO P2 M6×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥945
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじ径M6ピッチ(mm)1ねじ長さl(mm)19全長L(mm)62シャンク径d(Φmm)6材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE形状M6以下は突き出しセンタになります。タップの等級P級表面処理OX(酸化処理)食付き部の山数5山ねじ長さ(mm)19トラスコ品番116-8461刃径M6等級P2溝数3ねじの種類Mタップの種類ポイントタップめねじの種類メートルねじめねじの等級6H、旧JIS2級首下長l1(mm)30寸法k(mm)4.5寸法Lk(mm)7適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40760404
2022-09-15
用途: SUS304タップ加工
森鋲螺製作所

SUS304六角H10mm材に
M2.5P=0.45 深さ10mm通り抜け加工でしたが、難なく切れました。

対象商品 : 04581193
2020-10-03
用途: 鉄部品のタッピング加工
サエキ精機株式会社

自動タッピングマシンで使用。
他社製品色々と使ってみましたが、これが一番精度と耐久性が良いように感じます。

対象商品 : 08166916
2016-03-12
用途: タップ加工
有限会社大島技研

切れ味が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 04581087
2013-05-28
用途: FBバーへタップ加工する
カワイ産業株式会社

OSGや他社のタップで同じ条件で作業をしたが、1番長もちした。OSGは先端のほうが欠けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする