東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの 一般直管蛍光灯
Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
04583218
品番
FHF32EX-N-H-TM25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
25本セット。
仕様
●サイズ:1198mm●ガラス径:25.5mm●質量:187g●口金:G13●ランプ電力:32W●光源色:昼白色●色温度:5000K●全光束:3500lm(ー8%)●定格寿命:12000時間●25本セット
アズワン品番
67-8935-61