仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/スチール●サイズ:高さ210×幅125cm、ベース/直径56cm、コード/2m●重量:約12.5kg●3分割●LEDライト付き(100球)●常点・点滅切替式●コンセント式●消費電力:2.5W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は180cmタイプです。
アズワン品番67-8935-92