画像準備中

ベース付きクリスマスツリーセット レッド 38-12-1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/木製●サイズ:高さ180×幅91cm、ベース/30.5cm角×高さ27.5cm、コード/約11m●重量:約8kg●4分割●LEDライト付き(100球)●点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)●コンセント式●消費電力:約1.3W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は210cmタイプです。 注文コード04583455 品番38-12-1-2
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥70,400
販売価格(税別)
64,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

クラシックな木製のベースが高級感をアップ。赤を基調としたクラシックなクリスマスツリー。幅広リボンや大ぶりの装飾を贅沢に使い、華やかさを極めます。

仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/木製●サイズ:高さ180×幅91cm、ベース/30.5cm角×高さ27.5cm、コード/約11m●重量:約8kg●4分割●LEDライト付き(100球)●点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)●コンセント式●消費電力:約1.3W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は210cmタイプです。 アズワン品番67-8935-95
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は210cmタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする