ゴージャスクリスマスツリーセット レッド 38-18-2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/スチール●サイズ:高さ180×幅115cm、ベース/直径55cm、コード/約11m●重量:約13kg●3分割●LEDライト付き(100球)●点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)●コンセント式●消費電力:1.3W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は210cmタイプです。 注文コード04583805 品番38-18-2-1
参考基準価格(税別)¥69,700 販売価格(税込) ¥76,560
販売価格(税別)
69,600
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ラグジュアリー感あふれる王道のツリーセット。伝統的な赤の装飾をベースにゴールドが煌めきます。

仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/スチール●サイズ:高さ180×幅115cm、ベース/直径55cm、コード/約11m●重量:約13kg●3分割●LEDライト付き(100球)●点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)●コンセント式●消費電力:1.3W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は210cmタイプです。 アズワン品番67-8936-30
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は210cmタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする