呼び寸法M8×1.25
食付3P
ねじ長さ(mm)19
シャンク径(mm)6.2
溝数3
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番225-8251
形状下穴:止り
全長(mm)70
ピッチ(mm)1.25
規格JIS
等級P3
下穴径(Φmm)6.85
山数1.25
呼び8
全長L(mm)70
ねじの種類M
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
加工止り穴用
シャンク径d(Φmm)6.2
シャンク部角幅(mm)5
適合被削材種合金鋼、ステンレス鋼
シャンク長ls(mm)36
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)四角部:8
メーカー商品コードSU2MR8.0N
シャンク四角部幅(mm)5
シャンク四角部長さ(mm)8
突き出しセンタ有無無