画像準備中

テーブルクリスマスツリー45cm 38-24-2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/プラスチック●サイズ:幅18×奥行18×高さ45cm●LEDマルチカラーライト(10球)常点・点滅切替式●電池式(単3×2本 別売)●消費電力:2.4W●USB電源コネクタ付き●※オーナメントの取り外しができません。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 注文コード04584259 品番38-24-2-1
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/プラスチック●サイズ:幅18×奥行18×高さ45cm●LEDマルチカラーライト(10球)常点・点滅切替式●電池式(単3×2本 別売)●消費電力:2.4W●USB電源コネクタ付き●※オーナメントの取り外しができません。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 アズワン品番67-8936-82
注意
●※オーナメントの取り外しができません。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする