仕様●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/ABS樹脂・ポリカーボネート●サイズ:高さ210×幅90cm、ベース/直径38×高さ19.5cm、コード/1.8m●重量:12.5kg●常点(自動変化)●ACアダプター式●消費電力:5W●LED光源●※商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。 万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。 保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。●【ご注意】●ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。●不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。●商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は180cmタイプです。
アズワン品番67-8937-11