スクエアベースクリスマスツリー スリム 38-32-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04585178 品番38-32-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある木製ベース付きです。シンプルなグリーンからフロストまで3種をラインナップ。

仕様●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/木製●サイズ:高さ180×幅78.5cm、ベース:28cm角×高さ30cm●重量:約10kg●3分割 アズワン品番67-8937-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする