アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 平袋
2WAYリース 38-42-5シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●セット内容:ガーランド・オーナメント一式●素材:塩化ビニル●サイズ:直径45cm、ガーランド時/高さ22.5×長さ90cm●重量:0.4kg●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※ひもは付いていません。●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
注文コード
04585887
品番
38-42-5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,470
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丸めればリースに、伸ばせばガーランドになります。
仕様
●セット内容:ガーランド・オーナメント一式●素材:塩化ビニル●サイズ:直径45cm、ガーランド時/高さ22.5×長さ90cm●重量:0.4kg●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※ひもは付いていません。●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番
67-8938-74
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※ひもは付いていません。●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。