2WAYリース 38-42-5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04585896 品番38-42-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,470
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丸めればリースに、伸ばせばガーランドになります。

仕様●セット内容:ガーランド・オーナメント一式●素材:塩化ビニル●サイズ:直径45cm、ガーランド時/高さ22.5×長さ90cm●重量:0.6kg●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※ひもは付いていません。●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 アズワン品番67-8938-72
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※ひもは付いていません。●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする