【クリスマス飾り】リボンスワッグ 38-45-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04585905 品番38-45-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

花や植物を束ねて飾る流行の壁飾り「スワッグ」。ナチュラルなあしらいがとても魅力的です。

仕様●素材:塩化ビニル・プラスチック・ポリエステル・発泡スチロール・天然素材●サイズ:幅20×奥行10×高さ26cm●重量:約0.2kg●片面 ひも付き●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 アズワン品番67-8938-85
注意
●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする