ヨーロピアンクリスマスガーランドセット 180cm 38-47-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04586115 品番38-47-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●セット内容:ガーランド・オーナメント一式●素材:塩化ビニル・プラスチック●サイズ:高さ28×長さ180cm●重量:1.2kg●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●取付リング付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※使用例はノルディックです。 アズワン品番67-8939-12
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※使用例はノルディックです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする