曜日別特売
TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632

 

TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632
TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632
TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632
TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632
TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632
TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632
TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632
TM3-X2-C0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 04589632

回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2袋×100個)
注文コード
04589632
品番
TM3-X2-C0Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。
束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。

用途
交差するケーブルなどの固定。
材質
耐候性ナイロン6.6
トラスコ品番
477-5473
幅(mm)
【結束バンド】2.3~7.6
色
黒
高さ(mm)
19.1
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
使用結束バンドによる
縦(mm)
15.7
横(mm)
22.1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする