曜日別特売
A3308-5 デコレーシヨンBOXPミニミニワイド リヒトラブ 04593606

デコレーシヨンBOXPミニミニワイドA3308-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ハニーイエロー
内容量1個注文コード04593606品番A3308-5
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

透明シートをデコレーションして自分だけのめいぐるみポーチが作れる。
取り外し可能なストラップが付いた、ぬいぐるみや文具・コスメ入れにおすすめのポーチです。
ポーチ背面にはステッカーなどが入るポケットが付いています。
側面にデコレーションできる帯の透明シートと、背面ポケットにデコレーションできる透明シートが付いています。
別売りのアレンジショルダーベルト(A-3320)を付けるとショルダーバッグとしてもお使いいただけます。

色
ハニーイエロー
付属品
ストラップ付き(ストラップを含む縦:約245mm)、透明シート・帯の透明シート各1枚付き
材質
本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET
寸法(mm)
140×50×105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする