MF-715 壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 04593658

MF-715 壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 04593658
MF-715 壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 04593658

壁掛金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)7
内容量1台注文コード04593658品番MF-715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

大型ディスプレイ対応、見やすい位置に首振り可能な壁掛金具。
中型から大型までに対応した壁掛金具。
左右首振り、前後チルト、傾き調整対応。
ディスプレイの向きを大きく変えて視聴できます。

質量(kg)
7
外形寸法
幅700×奥行85~410×高さ420(mm)
角度調節
前方15度、後方5度、左右各60度(任意調整可能)
付属品
ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド6本
総耐荷重(kg)
50(※取付ディスプレイ/~50)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする