高所作業用プロテクティブスニーカー ホワイトC S038WHCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●寸法(cm):28.0●色:ホワイト●足幅サイズ:EEE●規格:JSAA A種認定●耐圧迫荷重(kN):10±0.1●JSAA A種認定●耐圧迫性荷重:10±0.1kN●マジックタイプ●材質/仕上:先芯:鋼製、甲被:PU+ポリエステルメッシュ、靴底:合成ゴム●コード番号:253-0547 注文コード04594199 品番S038WHC-28.0
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

アッパーにメッシュを使用し通気性・屈曲性に優れています。内側当付で擦れに強い仕様です。履口は動作を妨げないブーツカットを採用しています。白ベースの迷彩色です。高所作業に。建設土木に。

仕様●寸法(cm):28.0●色:ホワイト●足幅サイズ:EEE●規格:JSAA A種認定●耐圧迫荷重(kN):10±0.1●JSAA A種認定●耐圧迫性荷重:10±0.1kN●マジックタイプ●材質/仕上:先芯:鋼製、甲被:PU+ポリエステルメッシュ、靴底:合成ゴム●コード番号:253-0547 アズワン品番67-8964-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする