シモン
シモンの セーフティスニーカー
シモンの ローカットセーフティスニーカー
高所作業用プロテクティブスニーカー ホワイトC S038WHCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
●寸法(cm):25.5●色:ホワイト●足幅サイズ:EEE●規格:JSAA A種認定●耐圧迫荷重(kN):10±0.1●JSAA A種認定●耐圧迫性荷重:10±0.1kN●マジックタイプ●材質/仕上:先芯:鋼製、甲被:PU+ポリエステルメッシュ、靴底:合成ゴム●コード番号:253-0546
注文コード
04594208
品番
S038WHC-25.5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アッパーにメッシュを使用し通気性・屈曲性に優れています。内側当付で擦れに強い仕様です。履口は動作を妨げないブーツカットを採用しています。白ベースの迷彩色です。高所作業に。建設土木に。
仕様
●寸法(cm):25.5●色:ホワイト●足幅サイズ:EEE●規格:JSAA A種認定●耐圧迫荷重(kN):10±0.1●JSAA A種認定●耐圧迫性荷重:10±0.1kN●マジックタイプ●材質/仕上:先芯:鋼製、甲被:PU+ポリエステルメッシュ、靴底:合成ゴム●コード番号:253-0546
機能
通気性、屈曲性
アズワン品番
67-8964-55