導光板フラットデザイン 間接光機能付きLEDシーリングライト NLEHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04594445 品番NLEH12025C-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

器具の厚み6.5cmと従来品より43%の薄さを実現。薄くてフラットなデザインでスッキリした空間を実現するLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。間接光の色も電球色と昼白色の2色を切替ることも出来ます。本体セードからの下向きの光(直接光)やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な光で空間を演出します。

仕様●寸法:幅Φ550mm×高さ65mm●質量:4kg●セード材質:アクリル(乳白)●畳数:〜12畳●色温度:昼光色(66500K)〜電球色(2000K)●全光束:5499lm●消費電力:47.8W(ひろがり:54.8W)●機能:キレイに光る・ワイド調光・導光板・化粧枠(白色)●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER004-LC(調光調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト・ひろがり・シアター等)●その他:傾斜天井・竿縁天井取付不可 アズワン品番67-8968-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする