NLEH12031D-LC 調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ 東芝 04594488

NLEH12031D-LC 調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ 東芝 04594488
NLEH12031D-LC 調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ 東芝 04594488
NLEH12031D-LC 調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ 東芝 04594488
NLEH12031D-LC 調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ 東芝 04594488

調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ120mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル(乳白)クリーンエース●畳数:~12畳●色温度:昼光色(6500K)~電球色(2700K)●全光束:5499lm●消費電力:36.6W(明るさup時47.6W)●機能:きれい・ムシールド●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER010-LC(調光調色・お休みタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・勉強モード)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能注文コード04594488品番NLEH12031D-LC
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。21段階の光色を実現する調色機能、明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。お手入れの簡単な帯電防止剤入りセードを採用、セードと本体の間に防虫パッキンを入れ防虫性能をアップしています。

仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ120mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル(乳白)クリーンエース●畳数:~12畳●色温度:昼光色(6500K)~電球色(2700K)●全光束:5499lm●消費電力:36.6W(明るさup時47.6W)●機能:きれい・ムシールド●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER010-LC(調光調色・お休みタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・勉強モード)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能アズワン品番67-8969-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする