Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ

Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
ライトユニット
質量(kg)
(器具本体のみ)0.8
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75865451EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色165.1(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865460EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色161.1(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865469EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色171.0(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865478EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色167.7(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865487EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色164.4(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865548EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色165.1(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865557EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色161.1(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865566EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色171.0(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865575EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色167.7(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865591EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色164.4(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865697EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色164.7(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865706EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色158.8(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865715EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色171.2(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865731EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色170.7(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865740EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色163.5(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865801EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色164.7(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865810EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色158.8(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865819EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色171.2(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865828EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色170.7(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865837EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色163.5(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906105EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色165.1(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906121EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色161.1(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906130EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色171.0(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906139EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色167.7(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906148EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色164.4(200V時)
¥25,600
¥9,398
¥10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906209EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色165.1(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906218EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色161.1(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906227EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色171.0(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906236EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色167.7(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906245EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色164.4(200V時)
¥28,600
¥9,998
¥10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906358EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色164.7(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906367EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色158.8(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906376EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色171.2(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906385EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色170.7(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75906401EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色163.5(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906455EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色164.7(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906471EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色158.8(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906480EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色171.2(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906489EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色170.7(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906498EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色163.5(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする