省電連調ライトユニット形

省電連調ライトユニット形 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
52.6
平均演色評価数(Ra)
85
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FLR110形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79612201EL-LU91030D 2AHZ6500固有:183.2器具:9640昼光色
¥59,400
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612219EL-LU91030L 2AHZ3000固有:168器具:8840電球色
¥59,400
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612228EL-LU91030N 2AHZ5000固有:190.1器具:10000昼白色
¥59,400
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612255EL-LU91030W 2AHZ4000固有:176器具:9260白色
¥59,400
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612280EL-LU91030WW 2AHZ3500固有:168器具:8840温白色
¥59,400
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする