曜日別特売

Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ

Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
ライトユニット
質量(kg)
(器具本体のみ)0.8
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75865496EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色190.6(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865505EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色191.1(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865521EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色196.0(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865530EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色196.0(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865539EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色194.6(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865600EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色190.6(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865609EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色191.1(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865618EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色196.0(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865627EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色196.0(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865636EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色194.6(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865645EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色188.8(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865661EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色189.2(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865670EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色195.4(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865679EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色195.4(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865688EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色192.7(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865749EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色188.8(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865758EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色189.2(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865767EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色195.4(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865776EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色195.4(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865785EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色192.7(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865846EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色185.2(200V時)
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865855EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色185.2(200V時)
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865880EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色192.2(200V時)
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865889EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色188.8(200V時)
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865898EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色185.2(200V時)
¥36,600
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865907EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色185.2(200V時)
¥36,600
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865916EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色192.2(200V時)
¥36,600
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865925EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色192.2(200V時)
¥36,600
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865941EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色188.8(200V時)
¥36,600
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906157EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色190.6(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906166EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色191.1(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
75906175EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色196.0(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906191EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色196.0(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906200EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色194.6(200V時)
¥26,100
¥9,598
¥10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906261EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色190.6(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906270EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色191.1(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906279EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色196.0(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906288EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色196.0(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906297EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色194.6(200V時)
¥29,100
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906306EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色188.8(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906315EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色189.2(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906331EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色195.4(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906340EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色195.4(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906349EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色192.7(200V時)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906410EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色188.8(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906419EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色189.2(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906428EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色195.4(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906437EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色195.4(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906446EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色192.7(200V時)
¥32,600
¥11,980
¥13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906507EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色185.2(200V時)
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする