連調ライトユニット形ベース

連調ライトユニット形ベース - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79610575EL-LU21523D AHZ6500固有:134.8 (200V時)器具:1510昼光色
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610600EL-LU21523L AHZ3000固有:117.8 (200V時)器具:1320電球色
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610618EL-LU21523N AHZ5000固有:142.8 (200V時)器具:1600昼白色
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする