紺屋商事
紺屋商事の ポリ袋・ゴミ袋
紺屋商事の ポリ袋(ゴミ袋)
リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
04596421
品番
01231451
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
環境に優しく強い乳白色。リサイクルプラスチック配合シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋です。低密度ポリエチレン製よりも丈夫なゴミ袋です。
仕様
●寸法:横650×縦800mm●厚さ:0.012mm●容量:45L●材質:高密度ポリエチレン●カラー:半透明
アズワン品番
67-9132-90