リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 04596439 品番 01230900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

環境に優しく強い乳白色。リサイクルプラスチック配合シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋です。低密度ポリエチレン製よりも丈夫なゴミ袋です。

仕様●寸法:横900×縦1000mm●厚さ:0.02mm●容量:90L●材質:高密度ポリエチレン●カラー:半透明 アズワン品番67-9132-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする