リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 04596466 品番 01231700
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

環境に優しく強い乳白色。リサイクルプラスチック配合シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋です。低密度ポリエチレン製よりも丈夫なゴミ袋です。

仕様●寸法:横800×縦900mm●厚さ:0.015mm●容量:70L●材質:高密度ポリエチレン●カラー:半透明 アズワン品番67-9132-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする