カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
パスカル5 金具付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:ブラック●サイズ:13mm×50m●許容圧力:5.0MPa●重量:12500g●使用温度範囲:0℃〜40℃
注文コード
04596579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,830
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。高耐圧構造で、ハードな作業に適しています。
仕様
●色:ブラック●サイズ:13mm×50m●許容圧力:5.0MPa●重量:12500g●使用温度範囲:0℃〜40℃
アズワン品番
67-9133-95