曜日別特売
FT-5832 AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 04596632

FT-5832 AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 04596632
FT-5832 AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 04596632
FT-5832 AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 04596632
FT-5832 AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 04596632
FT-5832 AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 04596632
FT-5832 AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 04596632

AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)450
内容量1組注文コード04596632品番FT-5832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

カラダの動きをサポートする。
耐久性に優れた「CORDURAナイロン」を使用したプレミアムワーキングアクセサリー。
高耐久:CORDURAナイロン素材を採用し、擦れに強く、作業時の負荷にも高い耐久性を発揮。
高伸縮:特殊な弾性糸を編み込むことにより、全方向に伸びるストレッチ性を実現。
消臭:消臭加工を施し、気になるニオイを軽減。
速乾性:速乾性に優れ、作業中のベタつきを抑える。選択後も短時間で乾き、すぐに使える実用性。

幅(mm)
肩側140、手首側90
全長(mm)
450
色
ブラック
混率(%)
ナイロン76・ポリウレタン24
機能
高耐久、高伸縮、消臭、速乾性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする