P141C ウェブホース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●内径:15mm●外径:20mm●長さ:10m●使用温度範囲:0℃〜35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂 注文コード04596676 品番#280427
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,956
販売価格(税別)
3,596
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ねじれにくく、ノズルも使用でき、半透明糸入りなので水の流れがわかる一般水道用ホースです。特殊配合でホースのべとつきを抑えます。ホースがねじれにくい特別加工。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明タイプなので、水の流れを確認できます。

仕様●内径:15mm●外径:20mm●長さ:10m●使用温度範囲:0℃〜35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂 アズワン品番67-9134-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする