カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
シングルレバー混合栓ブラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04596780
品番
117-130K-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,000
給湯制限シングルレバー混合栓。
寒冷地用。逆止弁無し。
仕様
●取付穴径:35〜38mm●厚さ:5〜35mm●カラー:オールドプラス●カートリッジ:101-996
アズワン品番
67-9134-33