シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04596877 品番185-101K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

混合栓です。

仕様●取付穴径:22〜26ミリ●取付台厚み:5〜35ミリ●取付芯々:102ミリ●カートリッジ:101-996個装:白箱重量:2156 アズワン品番67-9134-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする