26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921

両胸ポケットは樹脂ファスナー&面ファスナー

26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921
26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921
26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921
26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921
26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921
26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921
26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921
26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921
26010-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番 AUTO-BI(山田辰) 04596921

Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード04596921品番26010-006-l
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

綿100%素材でありながら横ストレッチ(約10%)のつなぎ服
ヒップポケットや膝を二重生地にすることで破れにくさが向上
横の動きに強い面ファスナーを採用
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
118
身長(cm)
167~172
股下(cm)
76
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
158

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする