金象 掛矢 丸胴 樫 柄共

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04597516 品番#110358
参考基準価格(税別)¥9,910 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に。別売部品対応:[交換柄]掛矢柄(#96614))
厳選された天然木を採用した胴径150mmタイプで杭打ち作業用として適しています。厳選された天然木を採用した胴径150mmタイプで杭打ち作業用として適しています。

仕様●サイズ:150mm●材質:天然木●重量:4.32kg●全長:900mm●頭部胴径:150mm●頭部長さ:240mm●柄長さ:900mm アズワン品番67-9144-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする