トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04597656
品番
TDW-105
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています
仕様
●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953
アズワン品番
67-9150-56