深穴ホールソー セット PFHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04597821 品番PFH-020SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

ステンレス板、鋼板、鋳鉄、合成樹脂

仕様●刃径(mm):20●全長(mm):158●刃先(mm):20●有効長(mm):12●適合機種:三つ爪チャックのドリル●材質/仕上:刃:超硬チップ研磨●コード番号:733-2076 アズワン品番67-9154-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする