曜日別特売
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750

SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750
SD4440-010 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 04598750

綿100%ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ネイビー
サイズLL
ウエスト(cm)106
内容量1枚注文コード04598750品番SD4440-010
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

しなやかに伸びる綿100%ストレッチ素材(伸長率:約14%)を使用し、合繊繊維を使用できない作業環境に対応。動きやすさを追求した「モビリティカット」仕様、ヒップオープン機能、突起物の少ないフラットデザインのマルチファンクションツナギです。

用途
自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106
仕様
ウエストボタン調整、左袖ペン差し、ヒップオープン仕様、胸フラップダブルボタン、脇下にベンチレーションホール
材質
袖口・胸フラップ・ウエスト調整:ドットボタン(プラスチック)、フロント・ヒップオープン:樹脂(コイル)ファスナー
質量(g)
990(LLサイズで計測)
混率(%)
綿100(バンジーコットン)
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※LSS・・・レディースサイズM、LS・・・レディースサイズLにてお考えください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする