曜日別特売
IZF-V571-R メンズシェーバー5枚刃 マクセルイズミ 04599319

IZF-V571-R メンズシェーバー5枚刃 マクセルイズミ 04599319
IZF-V571-R メンズシェーバー5枚刃 マクセルイズミ 04599319

メンズシェーバー5枚刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04599319
品番
IZF-V571-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

圧力分散で肌に優しく剃れる5枚刃メンズシェーバー。重厚感のある金属製ダイキャスト刃枠を採用し、パワフルな高速駆動を支えます。清潔に使える本体丸洗い仕様で、気持ちよくご使用いただけます。

付属品
ポーチ、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書
質量(g)
約198
消費電力(W)
7
電源
充電・交流式
外寸(mm)
66×40×155
バッテリー
Li-ion
替刃仕様
外刃:SO-V578 / 内刃:SI-V55
充電時間(時間)
2
使用可能日数
約4週間(フル充電1回3分使用の場合。ヒゲの濃さや肌にあてる力、周囲の温度等により使用日数は異なります)
防水
IPX7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする