曜日別特売
#ブラック(721942) GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ がまかつ Gamakatsu 04601471

#ブラック(721942) GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ がまかつ Gamakatsu 04601471
#ブラック(721942) GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ がまかつ Gamakatsu 04601471
#ブラック(721942) GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ がまかつ Gamakatsu 04601471
#ブラック(721942) GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ がまかつ Gamakatsu 04601471
#ブラック(721942) GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ がまかつ Gamakatsu 04601471
#ブラック(721942) GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ がまかつ Gamakatsu 04601471

GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)〈枠径〉36〈深さ〉32
色ブラック
内容量1個注文コード04601471品番#ブラック(721942)
販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

がま鮎受けダモ(テクノメッシュ・素ダモ)
鮎受けダモの肝であるバランス設計を追求した設計。フレームとグリップでの重量を計算し最適な自重を再現
網部にはテクノメッシュを採用。

質量(kg)
【36cm】約0.28
色
ブラック
サイズ(cm)
〈枠径〉36〈深さ〉32
材質
〈枠〉ジュラルミンA-6063-T5 〈柄〉強化ABS 〈網〉テクノメッシュ ポリエステル 〈ジョイント〉強化樹脂
注意
※濡れたまま保管しないで下さい。移染するおそれがありますので、他のものと重ねた状態で保管しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする