がまかつ Gamakatsu
GM835 がま磯 タモ枠 四ツ折り/ジュラルミン
タモ枠(四ツ折り/ジュラルミン)
アルミニウム合金最高の強度を誇るジュラルミンを採用。
線径Φ8mmの中空により、チタンに匹敵する強さと軽さを併せ持っています。
材質
〈本体〉ジュラルミン 、〈ネジ〉チタン
線径(Φmm)
8
ねじ規格
1/2W-12
内容量
1個
注意
※アルミ、ジュラルミン専用潤滑剤を使用してください。
全10種類を絞り込む
色
ブラック×ゴールド
ブラック×レッド
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
口径(Φcm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04601541
#ブラック/ゴールド(729481)
ブラック×ゴールド
115
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601672
#ブラック/レッド(729429)
ブラック×レッド
100
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601909
#ブラック/ゴールド(729498)
ブラック×ゴールド
130
45
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601970
#ブラック/レッド(729443)
ブラック×レッド
130
45
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602697
#ブラック/レッド(729450)
ブラック×レッド
145
50
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602801
#ブラック/ゴールド(729511)
ブラック×ゴールド
160
55
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603072
#ブラック/ゴールド(729474)
ブラック×ゴールド
100
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603169
#ブラック/レッド(729436)
ブラック×レッド
115
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603352
#ブラック/レッド(729467)
ブラック×レッド
160
55
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603370
#ブラック/ゴールド(729504)
ブラック×ゴールド
145
50
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください