がまかつ Gamakatsu
GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ
がま鮎受けダモ(テクノメッシュ・素ダモ)
鮎受けダモの肝であるバランス設計を追求した設計。フレームとグリップでの重量を計算し最適な自重を再現
網部にはテクノメッシュを採用。
材質
〈枠〉ジュラルミンA-6063-T5 〈柄〉強化ABS 〈網〉テクノメッシュ ポリエステル 〈ジョイント〉強化樹脂
内容量
1個
注意
※濡れたまま保管しないで下さい。移染するおそれがありますので、他のものと重ねた状態で保管しないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04601471
#ブラック(721942)
【36cm】約0.28
ブラック
〈枠径〉36〈深さ〉32
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601498
#レッド(723472)
【39cm】約0.3
レッド
〈枠径〉39〈深さ〉35
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601857
#ブラック(721959)
【39cm】約0.3
ブラック
〈枠径〉39〈深さ〉35
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください