曜日別特売
#36cm(721966) GM9951 がま鮎受けダモ 袋ダモ がまかつ Gamakatsu 04602539

#36cm(721966) GM9951 がま鮎受けダモ 袋ダモ がまかつ Gamakatsu 04602539
#36cm(721966) GM9951 がま鮎受けダモ 袋ダモ がまかつ Gamakatsu 04602539
#36cm(721966) GM9951 がま鮎受けダモ 袋ダモ がまかつ Gamakatsu 04602539

GM9951 がま鮎受けダモ 袋ダモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ〈枠径〉36cm〈深さ〉30cm〈網目〉1.5mm
〈枠径〉36cm〈深さ〉30cm〈網目〉1.5mm
〈枠径〉39cm〈深さ〉30cm〈網目〉1.5mm
内容量1個注文コード04602539品番#36cm(721966)
販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

がま鮎受けダモ(袋ダモ)
コインで着脱可能なジョイント部。
鮎の受けダモの肝であるバランス設計を追求した設計。フレームとグリップでの重量を計算し最適な自重を再現。
ジョイント部に尻手ロープ取り付けフック付き。
網部にオリジナルゴールドロゴ入り。

質量(kg)
(36cm)約0.31
サイズ
〈枠径〉36cm〈深さ〉30cm〈網目〉1.5mm
材質
〈枠〉ジュラルミンA-6063-T5 〈網〉手すき加工ナイロンモノフィラメン 〈柄〉強化ABS 〈 ジョイント〉強化樹脂
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする