がまかつ Gamakatsu
GM835 がま磯 タモ枠 四ツ折り/ジュラルミン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04603072
品番
#ブラック/ゴールド(729474)
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
タモ枠(四ツ折り/ジュラルミン)
アルミニウム合金最高の強度を誇るジュラルミンを採用。
線径Φ8mmの中空により、チタンに匹敵する強さと軽さを併せ持っています。
色
ブラック×ゴールド
質量(g)
100
口径(Φcm)
35
材質
〈本体〉ジュラルミン 、〈ネジ〉チタン
線径(Φmm)
8
ねじ規格
1/2W-12
注意
※アルミ、ジュラルミン専用潤滑剤を使用してください。