曜日別特売
#ブラック/ゴールド(729504) GM835 がま磯 タモ枠 四ツ折り/ジュラルミン がまかつ Gamakatsu 04603370

#ブラック/ゴールド(729504) GM835 がま磯 タモ枠 四ツ折り/ジュラルミン がまかつ Gamakatsu 04603370
#ブラック/ゴールド(729504) GM835 がま磯 タモ枠 四ツ折り/ジュラルミン がまかつ Gamakatsu 04603370
#ブラック/ゴールド(729504) GM835 がま磯 タモ枠 四ツ折り/ジュラルミン がまかつ Gamakatsu 04603370

GM835 がま磯 タモ枠 四ツ折り/ジュラルミン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04603370
品番
#ブラック/ゴールド(729504)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

タモ枠(四ツ折り/ジュラルミン)
アルミニウム合金最高の強度を誇るジュラルミンを採用。
線径Φ8mmの中空により、チタンに匹敵する強さと軽さを併せ持っています。

色
ブラック×ゴールド
質量(g)
145
口径(Φcm)
50
材質
〈本体〉ジュラルミン 、〈ネジ〉チタン
線径(Φmm)
8
ねじ規格
1/2W-12
注意
※アルミ、ジュラルミン専用潤滑剤を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする